Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay AVK 176-200 2.0m Koaxialkabel 2 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay AVK 176-200 2.0m Koaxialkabel 2 m
Goobay AVK 176-200 2.0m Koaxialkabel 2 m
Artikel-Nr.:
     CIDE0-1967500
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     50086
EAN/GTIN:
     4040849500862
Suchbegriffe:
BNC Kabel
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
bnc kabel 50 ohm 2m
Audio-Video-Kabel 2,0 m ; lose Ware
BNC-Stecker > BNC-Stecker

- RG 58 - 50 Ohm
Weitere Informationen:
Technische Details
Technische Eigenschaften
50 Ohm
Merkmale
Kabellänge
2 m
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Weitere Suchbegriffe: bnc kabel, bnc kabel 50 ohm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,24*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
50016
ab € 2,69*
Zubehör
Goobay
50019
ab € 0,43*
Zubehör
Goobay
50020
ab € 1,14*
Zubehör
Goobay
50038
ab € 0,70*
Zubehör
Goobay
50089
ab € 1,80*
Zubehör
Goobay
50090
ab € 0,91*
Zubehör
Goobay
50092
ab € 0,50*
Zubehör
Goobay
50116
ab € 1,16*
Zubehör
Goobay
50017
ab € 2,35*
Zubehör
Goobay
50087
ab € 1,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.