Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 2805-AKX00025 Herst.-Nr.: STUDENT KIT EN EAN/GTIN: 7630049202603 |
| |
|
|  |  |
 | Hersteller: ARDUINO Steckverbinder-Art: ICSP;USB B;Stiftbuchse;zur Stromversorgung Versorgungsspannung: 5V DC Betriebsspannung: 5V DC Setinhalt: Dokumentation;Messgerät;Satz aus Passiv- und Aktivelementen;USB-Kabel;A000066 Schnittstelle: SPI;I2C;UART;PWM;GPIO Eigenschaften der Sets für Entwicklungs- und Programmierboards: I/O Mikrokontroller-Linien auf Nadelanschlüsse ausgeführt Architektur-Art: AVR Entwicklungskit-Typ: Arduino Entwiklungstool Komponenten: A000066 Batterie/Akku: Batterie 6F22 9V x1 Speicher: 32kB FLASH;2kB SRAM Weitere Informationen:  |  | 17968585: | DE 17968585 | small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length): | small information and telecommunication devices that can be uses in private households | ARDUINO: | ARDUINO |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (7) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,00* | ab € 54,38* | € 71,26* |  |  |  | | |  | |  |  | € 8,95* | ab € 54,69* | € 71,27* |  |  |  | Lager 2805 | |  | |  |  | € 6,90* | ab € 58,03* | € 72,59* |  |  |  |  | | 1 Tag |  | |  |  | Frei Haus | ab € 61,26* | € 76,86* |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 64,01* | € 79,44* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 2805 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 2805 |  | Versand: Lager 2805 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805 | |  | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|