Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter USB-PS2; PS/2 Buchse x2,USB A-Stecker; weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Adapter USB-PS2; PS/2 Buchse x2,USB A-Stecker; weiß
Adapter USB-PS2; PS/2 Buchse x2,USB A-Stecker; weiß
Artikel-Nr.:
     2805-AK-AD-15
Hersteller:
     akyga
Herst.-Nr.:
     AK-AD-15
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter USB A Buchse auf PS/2 Steck...
Adapter USB A Stecker auf PS/2 Buch...
USB Anschlusskabel
USB Kabel
Hersteller: AKYGA
Kontaktbeschichtung: vernickelt
Farbe der Isolierung: weiß
Bauart Kabel/Anschluss: USB A-Stecker;PS/2 Buchse x2
Geräte-Typ: Adapter USB - PS2
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
AKYGA:
AKYGA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,72*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.