Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2805-AK-610516-000-I Herst.-Nr.: AK-610516-000-I EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Hersteller: DIGITUS Anschluss-Typ: Adapter Bauart Kabel/Anschluss: D-Sub 9pin Buchse;RJ45-Buchse Weitere Informationen: | | 17968585: | DE 17968585 | small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length): | small information and telecommunication devices that can be uses in private households | ASSMANN: | ASSMANN |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Serieller Adapter, Sub-D Adapter, D-Sub Kabel, Adapter RJ-45, Adapter RJ45, RJ-45 Adapter, RJ45 Adapter, RJ-45 Kupplung, Adapter RS232, RS232 Adapter, rj-45 kupplung digitus, rj-45 kupplung, rj-45 adapter 9pol |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 9,90* | ab € 1,13* | € 1,68* | | | | | | | | 1 | | € 4,50* | ab € 1,13* | € 1,68* | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 1,17* | € 1,74* | | | | | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 1,18* | € 1,75* | | | | Lager 2805 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 1,33* | € 3,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2805 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2805 | | Versand: Lager 2805 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|