| |
|
| Artikel-Nr.: C5722-AK-610516-000-I Herst.-Nr.: AK-610516-000-I EAN/GTIN: 4016032325093 |
| |
|
| | |
| RS 232 Adapter Zur Selbstassemblierung RS 232 zu RJ45 adapter zur Selbstassemblierung Technische Daten: - DSUB9, Buchse <=> RJ45, Buchse
- DSUB, 9-pin, mit Sechskantmuttern
- Gehäuse PVC, Farbe beige
- Anschluss 1: DSUB, 9-pin, Buchse
- Anschluss 2: DSUB, 9-pin, Buchse
- Sortiment: Serielle und Parallele Adapter
Weitere Informationen: | | Anschluss 1: | DSUB, 9-pin, Buchse | Anschluss 2: | DSUB, 9-pin, Buchse | Sortiment: | Serielle und Parallele Adapter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Serieller Adapter, Sub-D Adapter, D-Sub Kabel, Adapter RJ-45, Adapter RJ45, RJ-45 Adapter, RJ45 Adapter, RJ-45 Kupplung, Adapter RS232, RS232 Adapter, rj-45 kupplung digitus, rj-45 kupplung, rj-45 adapter 9pol |
| | |
| |