Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; EcoGen®,EcoWire Plus,HookUp Wire; Line; Cu; 28AWG


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Leitungen; EcoGen®,EcoWire Plus,HookUp Wire; Line; Cu; 28AWG
Leitungen; EcoGen®,EcoWire Plus,HookUp Wire; Line; Cu; 28AWG
Artikel-Nr.:
     2805-6820-RD005
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     6820 RD005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Hersteller: ALPHA WIRE
Nennspannung: 300V
Betriebstemperatur: -40...110°C
Leitungs-Typ: Montage
Material für Leitungsisolation: MPPE
Farbe der Isolierung: rot
Ader-Art: Cu
Leitungs-Art: EcoWire Plus;HookUp Wire;EcoGen®
Anzahl Adern: 1
Leitungsaußendurchmesser: 0,79mm
Aderdurchmesser: 28AWG
Aderaufbau: Line
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 30,5m
Packungsinhalt - ft: 100ft
Art des Materials: halogenfrei
Weitere Suchbegriffe: Schaltdraht, litze awg28, litze, litze rot
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 16,22*
€ 23,26*
1 Tag
1
€ 14,99*
ab € 16,98*
€ 23,46*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 21,83*
€ 32,71*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 20,45*
€ 38,10*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 38,10*
€ 45,34
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 37,12*
€ 44,17
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 29,69*
€ 35,33
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 26,01*
€ 30,95
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 25,56*
€ 30,42
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 24,07*
€ 28,64
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 20,45*
€ 24,34
pro Rolle
1 Rolle enthält 30 Meter (ab € 0,68167* pro Meter)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bahco
1520 G
ab € 33,66*
Zubehör
JOKARI-Krampe
20050
ab € 11,61*
Zubehör
Duratool
908-101-F
ab € 4,04*
Zubehör
Duratool
D01627
ab € 77,32*
Zubehör
HellermannTyton
901-10387
ab € 76,86*
Zubehör
Multicomp
PP002042
ab € 3,52*
Zubehör
Multicomp
SPC35195.
ab € 1,95*
Zubehör
Multicomp
SPC35202.
ab € 3,32*
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 24,77*
Zubehör
RS Pro
2461182
ab € 61,18*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.