Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungskabel mPPE 0.09mm² Kupfer, blank Rot EcoWire® Plus 30.5m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30138283
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     6820 RD005
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Verbindungskabel, Typ=6820 RD005, Betriebstemperatur, max.=110 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Nennspannung max.=300 V, Originalverpackung=30.5 m, Querschnitt=0.09 mm², Querschnitt AWG=28 AWG, Farbe Ummantelung=Rot, Halogenfrei=Ja, Leitermaterial=Kupfer, blank, Mantelmaterial=mPPE, Verpackung=Rollenware, Drahtcode=EcoWire® Plus, Konformität mit Normen=UL AWM 11028 VW-1 CSA AWM I A/B FT1 IEC 60332-2 Flame Behaviour RoHS REACH CE
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
55 mm
Tiefe:
95 mm
Bruttogewicht:
87 g
Breite:
95 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544499590
Weitere Suchbegriffe: Schaltdraht, litze awg28, litze, litze rot, Verbindungskabel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 14,99*
ab € 16,98*
€ 23,45*
€ 8,95*
ab € 21,95*
€ 32,71*
Lager 115
3
Frei Haus
ab € 21,95*
€ 32,74*
€ 5,90*
ab € 21,20*
€ 38,35*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 32,74*
€ 38,96
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 31,95*
€ 38,02
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 28,98*
€ 34,49
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 26,70*
€ 31,77
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 25,49*
€ 30,33
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 21,95*
€ 26,12
pro Rolle
1 Rolle enthält 30 Meter (ab € 0,73167* pro Meter)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bahco
1520 G
ab € 33,86*
Zubehör
JOKARI-Krampe
20050
ab € 12,81*
Zubehör
Duratool
908-101-F
ab € 4,04*
Zubehör
Duratool
D01627
ab € 77,34*
Zubehör
HellermannTyton
901-10387
ab € 76,63*
Zubehör
Multicomp
PP002042
ab € 3,51*
Zubehör
Multicomp
SPC35195.
ab € 1,96*
Zubehör
Multicomp
SPC35202.
ab € 3,30*
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 10,55*
Zubehör
RS Pro
2461182
ab € 80,20*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.