Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Differential-Überstromschalter; lNenn: 25A; IDiff: 30mA; Pole: 1+N


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Explosionszeichnung
Flussdiagramm
Artikel-Nr.:
     2805-5SU1354-7KK25
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5SU1354-7KK25
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
Hersteller: SIEMENS
Montage: für DIN-Schiene
Nennspannung: 230/400V AC
Betriebstemperatur: -25...45°C
Nennstrom: 25A
Dichtheitsklasse: IP20
Charakteristik: C
Querschnitt für Leitungsanschlüsse: 1...25mm2
Differenzstrom: 30mA
Kurzschlussfestigkeit: 10kA
Herstellerserie: 5SU
Absicherungs-Typ: Differential-Überstromschalter
Ausschalter-Art: Typ A
Anzahl der Pole: 1+N
Handelsname: RCBO
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
SIEMENS:
SIEMENS
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 50,59*
€ 70,11*
€ 5,46*
ab € 75,76*
€ 94,20*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 75,61*
€ 94,38*
Frei Haus
ab € 79,91*
€ 99,43*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 83,81*
€ 103,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,11*
€ 83,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,82*
€ 79,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,48*
€ 70,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,44*
€ 68,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,35*
€ 67,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,59*
€ 60,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
5ST38205
ab € 3,32*
Zubehör
Siemens
5ST38206
ab € 3,32*
Zubehör
Siemens
5ST3030
ab € 20,38*
Zubehör
Siemens
5SM60242
ab € 111,09*
Zubehör
Siemens
5ST3020
ab € 16,09*
Zubehör
Siemens
5ST30730MC
ab € 433,64*
Zubehör
Siemens
5ST3053
ab € 119,78*
Zubehör
Siemens
5ST38051
ab € 5,40*
Zubehör
Siemens
5ST30620MC
ab € 31,32*
Zubehör
Siemens
5ST3062
ab € 29,07*
Zubehör
Siemens
5ST3010
ab € 9,19*
Zubehör
Siemens
5ST3040
ab € 46,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.