Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; 50A; 400VAC; 250VDC; Keramik,Industrie; D02


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherung: Schmelz; 50A; 400VAC; 250VDC; Keramik,Industrie; D02
Sicherung: Schmelz; 50A; 400VAC; 250VDC; Keramik,Industrie; D02
Artikel-Nr.:
     2805-50NZ02
Hersteller:
     Bussmann
Herst.-Nr.:
     50NZ02
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Hersteller: BUSSMANN
Nennspannung: 400V AC;250V DC
Nennstrom: 50A
Abschaltfähigkeit: 50kA
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: D02
Sicherung-Aart: Keramik;Industrie
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
BUSSMANN:
BUSSMANN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,72*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bussmann
10NZ01
ab € 1,30*
Zubehör
Bussmann
13NZ01
ab € 1,54*
Zubehör
Bussmann
20NZ02
ab € 1,87*
Zubehör
Bussmann
25NZ02
ab € 1,30*
Zubehör
Bussmann
2NZ01
ab € 1,63*
Zubehör
Bussmann
35NZ02
ab € 1,78*
Zubehör
Bussmann
63NZ02
ab € 2,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.