Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; schnell; 2,5A; 250VAC; THT; TR5; Kupfer; 370


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherung: Schmelz; schnell; 2,5A; 250VAC; THT; TR5; Kupfer; 370
Sicherung: Schmelz; schnell; 2,5A; 250VAC; THT; TR5; Kupfer; 370
Artikel-Nr.:
     2805-37012500410
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     37012500410
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Hersteller: LITTELFUSE
Montage: THT
Kontaktbeschichtung: verzinnt
Nennspannung: 250V AC
Ausgangsraster: 5,08mm
Betriebstemperatur: -40...85°C
Nennstrom: 2,5A
Löttemperatur: 260°C / 3 s
Kontaktmaterial: Kupfer
Abschaltfähigkeit: 35A
Spannungsabfall max.: 80mV
I2t Energie: 1,8A2s
Anwendung der Sicherungen: Standardanwendungen;Netzteile;Akku-Ladegeräte
Verlustleistung: 0,66W
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: TR5
Durchmesser der Ausgänge: 0,6mm
Verpackungs-Art: unverpackt
Leitungslänge: 4,3mm
Herstellerserie: 370
Sicherung-Aart: Mini
Sicherungscharakteristika: schnell
Ausschaltcharakteristika: 1,5In: min 1h;2,75In: min 10ms;2,75In: max 3s;4In: min 3ms;4In: max 300ms;10In: max 20ms
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1000
€ 5,90*
ab € 0,205*
€ 0,255*
2 Tage
322
1
€ 14,99*
ab € 0,396*
€ 1,124*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,255*
€ 0,30345
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,205*
€ 0,24395
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 255,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MCMEF 2.5A 250V
ab € 0,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.