Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LITTELFUSE 37012500410 SICHERUNG, RADIAL, FLINK, 2.5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2786435
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     37012500410
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Auslöseverhalten: Flink
  • Nennspannung, V DC: -
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Schaltvermögen AC-Strom: 35 A
  • Nennspannung V AC: 250 V
  • Produktpalette: TR5 370 Series
  • Schaltvermögen DC-Strom: -
  • Bauform - Sicherung: Radial bedrahtet
  • Sicherungsstrom: 2.5 A
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, Kleinstsicherung, Subminiature-Sicherung, PCB Sicherung, wickmann feinsicherung, feinsicherung, feinsicherung flink, PCB-Sicherungen, Schaltungsschutz, Sicherungen, LITTELFUSE, 37012500410, 2786435, 278-6435
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1000
    € 5,90*
    ab € 0,255*
    € 0,255*
    Lager 139
    832
    1
    € 14,99*
    ab € 0,407*
    € 1,114*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,114*
    € 1,32566
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,686*
    € 0,81634
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,556*
    € 0,66164
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,535*
    € 0,63665
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,417*
    € 0,49623
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,407*
    € 0,48433
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MCMEF 2.5A 250V
    ab € 0,22*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.