Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MCMEF 2.5A 250V SICHERUNG, RADIAL, FAST BLOW, 2.5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1566057
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MCMEF 2.5A 250V
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kleinstsicherung
Subminiature-Sicherung
kleinstsicherung radial
kleinstsicherung
Nennspannung V AC: 250 VAC
  • Produktpalette: -
  • Schaltvermögen DC-Strom: -
  • Sicherungsstrom: 2.5 A
  • Bauform - Sicherung: Radial bedrahtet
  • Auslöseverhalten: Flink
  • Nennspannung, V DC: -
  • Schaltvermögen AC-Strom: 35 A
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: kleinstsicherung flink, PCB-Sicherungen, Schaltungsschutz, Sicherungen, MULTICOMP PRO, MCMEF 2.5A 250V, 1566057, 156-6057
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,13*
      
    Preis gilt ab 150.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,357*
    € 0,42483
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,311*
    € 0,37009
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,251*
    € 0,29869
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,241*
    € 0,28679
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,216*
    € 0,25704
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,168*
    € 0,19992
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,164*
    € 0,19516
    pro Stück
    ab 150000 Stück
    € 0,13*
    € 0,1547
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MCMSF 2.5A 250V
    ab € 0,202*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.