| |
|
| Artikel-Nr.: 2805-3101.0010 Herst.-Nr.: 3101.0010 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Hersteller: SCHURTER Farbe: schwarz Montage: für Frontplatten Kontaktbeschichtung: verzinnt Nennspannung: 250V AC Frontplattenstärke: max. 6mm Betriebstemperatur: -40...85°C Dichtheitsklasse: IP40 Montageabmessungen: Ø12,7mm Ausgänge: Lötverbindung Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0 Gehäuse-Material: Thermoplast Kontaktmaterial: Kupfer Maximalstrom: 10A Anwendung der Sicherungen: zylindrische Sicherungen Sicherungsgröße: 5x20mm Kontaktwiderstand: 5mΩ Sicherungs ZubehörTyp: Buchse Befestigung des Kopfes: snap in Herstellerserie: FPG1 Weitere Informationen: | | 17968585: | DE 17968585 | small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length): | small devices that can be used in private households | SCHURTER: | SCHURTER |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 1,44* | € 2,74* | | | | Lager 2805 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 1,01* | € 2,77* | | | | | | | | | 5 | | € 8,95* | ab € 1,93* | € 4,92* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 3,02* | € 5,82* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 14,99* | ab € 2,12* | € 5,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2805 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2805 | | Versand: Lager 2805 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|