Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schurter SP 5X20 Feinsicherung F / 16A 5 x 20mm 250V ac Keramik


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8663113
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     0001.1016
EAN/GTIN:
     5059039787098
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Strom = 16A
Sicherungsgröße = 5 x 20mm
Charakteristik = F
Betriebsspannung = 250V ac
Gehäusematerial = Keramik
UL-Klasse = UL 248-14
Serie = SP 5X20

Serie SP. Profi-Sicherungen der Serie SP von Schurter. Die Sicherungen sind mit einer Vielzahl von Nennströmen erhältlich. Anschlusskabeltyp Endkappen aus vernickelter Kupferlegierung Keramik Zylindrisch Montageart – Halter/Clip
Weitere Informationen:
Strom:
16A
Sicherungsgröße:
5 x 20mm
Charakteristik:
F
Betriebsspannung:
250V ac
Gehäusematerial:
Keramik
UL-Klasse:
UL 248-14
Serie:
SP 5X20
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, feinsicherung schurter, feinsicherung, feinsicherung 10 stk, 8663113, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, Feinsicherungen, Schurter, 00011016, Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Cartridge Fuses
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
500
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,383*
€ 0,979*
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 1,90*
€ 5,54*
1 Tag
56
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 3,63*
€ 6,31*
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 4,46*
€ 7,81*
Lager 108
1
pro Packung
€ 8,95*
ab € 4,79*
€ 7,93*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,93*
€ 9,4367
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 7,64*
€ 9,0916
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,04*
€ 8,3776
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,83*
€ 6,9377
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 5,60*
€ 6,664
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 5,22*
€ 6,2118
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 5,07*
€ 6,0333
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 4,79*
€ 5,7001
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,479* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Littelfuse
0216016.MXP
ab € 0,941*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.