Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHURTER 3101.0010 SICHERUNGSHALTER BAJONETT SCHRAUBSCHLITZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1134122
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     3101.0010
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Berührungsschutz
Sicherungshalter
sicherungshalter schurter 16a
berührungsschutz
Anzahl der Sicherungen: 1 Sicherung(en)
  • Sicherungsgröße: 5mm x 20mm
  • Produktpalette: FPG1
  • Nennspannung V AC: 250 V
  • Sicherungshalter: Gekapselt, Bajonett
  • Sicherungsstrom: 16 A
  • Nennspannung, V DC: -
  • Halteranschlüsse: Lötanschluss
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: sicherungshalter 16a, Schaltungsschutz, Sicherungen, SCHURTER, 3101.0010, 1134122, 113-4122
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    € 6,90*
    ab € 1,43*
    € 2,72*
    1
    € 5,90*
    ab € 1,01*
    € 2,77*
    5
    € 8,95*
    ab € 1,94*
    € 4,92*
    1 Tag
    4038
    1
    € 5,95*
    ab € 3,03*
    € 5,82*
    Lager 139
    3883
    1
    € 14,99*
    ab € 2,13*
    € 5,83*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,83*
    € 6,94
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,74*
    € 5,64
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 4,33*
    € 5,15
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,61*
    € 4,30
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,58*
    € 3,07
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 2,52*
    € 3,00
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 2,13*
    € 2,53
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Schurter
    0880.0001
    ab € 0,91*
    Zubehör
    Schurter
    0034.3129
    ab € 0,427*
    Zubehör
    Schurter
    0001.1016
    ab € 0,383*
    Zubehör
    Schurter
    0098.0043
    ab € 0,237*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.