Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; HookUp Wire; Line; Cu; 18AWG; PVC; grün-gelb; 300V; 305m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Leitungen; HookUp Wire; Line; Cu; 18AWG; PVC; grün-gelb; 300V; 305m
Leitungen; HookUp Wire; Line; Cu; 18AWG; PVC; grün-gelb; 300V; 305m
Artikel-Nr.:
     2805-3055-GY001
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     3055 GY001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Hersteller: ALPHA WIRE
Nennspannung: 300V
Betriebstemperatur: -40...105°C
Entspricht Norm: UL 1007;UL 1569;VW-1
Leitungs-Typ: Montage
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: grün-gelb
Ader-Art: Cu;verzinnt
Leitungs-Art: HookUp Wire
Anzahl Adern: 1
Leitungsaußendurchmesser: 2mm
Aderdurchmesser: 18AWG
Aderaufbau: Line
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 305m
Packungsinhalt - ft: 1000ft
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
304
pro Meter
Frei Haus
ab € 0,45606*
€ 0,68563*
Lager 2805
304
pro Meter
€ 5,90*
ab € 0,37872*
€ 0,71056*
2 Tage
39
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 125,76*
€ 160,36*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 304 Meter
€ 0,71056*
€ 0,84557
pro Meter
ab 500,001 Meter
€ 0,63056*
€ 0,75037
pro Meter
ab 912 Meter
€ 0,56951*
€ 0,67772
pro Meter
ab 1000,002 Meter
€ 0,54951*
€ 0,65392
pro Meter
ab 1520 Meter
€ 0,48843*
€ 0,58123
pro Meter
ab 3040 Meter
€ 0,43872*
€ 0,52208
pro Meter
ab 2500000,003 Meter
€ 0,37872*
€ 0,45068
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 304 Meter
Mindestbestellmenge: 304 Meter ( entspricht € 216,01024* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Knipex
12 80 100 SB
ab € 28,62*
Zubehör
JOKARI-Krampe
20050
ab € 11,62*
Zubehör
Legrand
032032
ab € 0,028*
Zubehör
Legrand
032037
ab € 3,24*
Zubehör
Legrand
032039
ab € 5,52*
Zubehör
Duratool
908-101-F
ab € 4,07*
Zubehör
Duratool
D01627
ab € 77,49*
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 24,77*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.