Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpha Wire Einzeladerleitung 0,82 mm² 304m Grün/Gelb PVC isoliert Ø 2.01mm 16/0,25 mm Litzen


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1242744
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     3055 GY001
EAN/GTIN:
     5059039026128
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Leiterquerschnitt = 0,82 mm²
Mantelfarbe = Grün/Gelb
Kabelprofil = Einzelader
Aderlitzen = 16/0,25 mm
Länge = 304m
Isoliermaterial = PVC
Außendurchmesser = 2.01mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Leitermaterial = Kupfer verzinnt
Kabeltyp = Für raue Umgebungen
Abschirmtyp = Ungeschirmt
Litzenzahl = 16

PVC, einadrig. Der einadrige PVC-Schaltdraht von Alpha Wire enthält einen Draht aus verzinnter Kupferlitze (18 AWG) mit einer grünen und gelben PVC-Schirmung, so dass der Betrieb bei Temperaturen von -40 °C bis 105 °C möglich ist. Der Draht ist zudem verschleiß- und abriebfest und verfügt über hohe Beständigkeit gegenüber Substanzen wie Öl, Lösungsmitteln und Chemikalien. Die Komponente erfüllt UL 1007 und VW-1 sowie CSA TR64.
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
0,82 mm²
Mantelfarbe:
Grün/Gelb
Kabelprofil:
Einzelader
Aderlitzen:
16/0,25 mm
Länge:
304m
Isoliermaterial:
PVC
Außendurchmesser:
2.01mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Leitermaterial:
Kupfer verzinnt
Kabeltyp:
Für raue Umgebungen
Abschirmtyp:
Ungeschirmt
Litzenzahl:
16
Weitere Suchbegriffe: Schaltdraht, grün/gelb litze, litze, litze awg18, 1242744, Kabel und Drähte, Einzeladerleitung, Alpha Wire, 3055GY001, Cables & Wires, Single Core Cable, Hook Up Wire
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
304
pro Meter
Frei Haus
ab € 0,45606*
€ 0,67563*
304
pro Meter
€ 5,90*
ab € 0,38274*
€ 0,70606*
1 Tag
43
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 125,76*
€ 161,38*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 304 Meter
€ 0,67563*
€ 0,804
pro Meter
ab 500,001 Meter
€ 0,61563*
€ 0,7326
pro Meter
ab 1000,002 Meter
€ 0,58563*
€ 0,6969
pro Meter
ab 4560 Meter
€ 0,55086*
€ 0,65552
pro Meter
ab 7600 Meter
€ 0,52606*
€ 0,62601
pro Meter
ab 2500000,003 Meter
€ 0,45606*
€ 0,54271
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 304 Meter
Mindestbestellmenge: 304 Meter ( entspricht € 205,39152* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Knipex
12 80 100 SB
ab € 28,46*
Zubehör
JOKARI-Krampe
20050
ab € 12,85*
Zubehör
Legrand
032032
ab € 0,0282*
Zubehör
Legrand
032037
ab € 2,04*
Zubehör
Legrand
032039
ab € 4,09*
Zubehör
Duratool
908-101-F
ab € 4,05*
Zubehör
Duratool
D01627
ab € 77,32*
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 10,53*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.