Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALPHA WIRE 3055 GY001 EINZELADER, UL1007, 18AWG GRÜN/GELB 305M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1182519
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     3055 GY001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Länge auf Rolle (metrisch): 304.8 m
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Grün, Gelb
  • Leitermaterial: Kupfer
  • Drahtdurchmesser: 18 AWG
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 16 x 0.255mm
  • Zulassungsspezifikation: CSA AWM I A/B FT1, CSA TR-64 FT1, UL 1007,UL 1581,UL 1569, UL VW-1
  • Außendurchmesser: 2.032 mm
  • Betriebstemperatur, max.: 80 °C
  • Leiterquerschnitt CSA: 0.816 mm²
  • Länge auf Rolle (imperial): 1000 ft
  • Nennspannung: 300 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Mantelmaterial: PVC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schaltdraht, grün/gelb litze, litze, litze awg18, (Litzen, Aderleitungen, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Massivdrähte), ALPHA WIRE, 3055 GY001, 1182519, 118-2519
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    304
    pro Meter
    Frei Haus
    ab € 0,45606*
    € 0,68563*
    304
    pro Meter
    € 5,90*
    ab € 0,37872*
    € 0,70056*
    Lager 139
    39
    1
    pro Rolle
    Frei Haus
    ab € 125,76*
    € 160,36*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 160,36*
    € 190,83
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 157,15*
    € 187,01
    pro Rolle
    ab 50 Rollen
    € 133,19*
    € 158,50
    pro Rolle
    ab 100 Rollen
    € 129,90*
    € 154,58
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 126,02*
    € 149,96
    pro Rolle
    ab 1000 Rollen
    € 125,76*
    € 149,65
    pro Rolle
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 125,76* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Knipex
    12 80 100 SB
    ab € 28,42*
    Zubehör
    JOKARI-Krampe
    20050
    ab € 11,64*
    Zubehör
    Legrand
    032032
    ab € 0,028*
    Zubehör
    Legrand
    032037
    ab € 3,23*
    Zubehör
    Legrand
    032039
    ab € 5,51*
    Zubehör
    Duratool
    908-101-F
    ab € 4,04*
    Zubehör
    Duratool
    D01627
    ab € 77,50*
    Zubehör
    RS Pro
    4499189
    ab € 24,73*
    Zubehör
    RS Pro
    233487
    ab € 11,31*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.