Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: NPN; bipolar; 100V; 1A; 0,5W; SOT89


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: NPN; bipolar; 100V; 1A; 0,5W; SOT89
Transistor: NPN; bipolar; 100V; 1A; 0,5W; SOT89
Artikel-Nr.:
     2805-2SC3646S-TD-E
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     2SC3646S-TD-E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
smd-transistor npn
Hersteller: ONSEMI
Montage: SMD
Gehäuse: SOT89
Frequenz: 120MHz
Kollektor-Emitter-Spannung: 100V
Transistorverstärkung: 140...280
Kollektor-Emitter-Strom: 1A
Transistor-Typ: NPN
Verlustleistung: 0,5W
Polarisierung: bipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Weitere Suchbegriffe: smd transistor, onsemi transistor
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 8,95*
ab € 0,24*
€ 0,65*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,237*
€ 0,725*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,725*
€ 0,86275
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,525*
€ 0,62475
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,467*
€ 0,55573
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,417*
€ 0,49623
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,368*
€ 0,43792
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,337*
€ 0,40103
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,307*
€ 0,36533
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,297*
€ 0,35343
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,237*
€ 0,28203
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.