Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi 2SC3646S-TD-E SMD, NPN Transistor 100 V / 1 A 1 MHz, PCP 3-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
onsemi 2SC3646S-TD-E SMD, NPN Transistor 100 V / 1 A 1 MHz, PCP 3-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-7740691
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     2SC3646S-TD-E
EAN/GTIN:
     5059042794137
Suchbegriffe:
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
smd-transistor npn
Transistor-Typ = NPN
DC Kollektorstrom max. = 1 A
Kollektor-Emitter-Spannung = 100 V
Gehäusegröße = PCP
Montage-Typ = SMD
Verlustleistung max. = 1,3 W
Gleichstromverstärkung min. = 140, 200
Transistor-Konfiguration = Einfach
Kollektor-Basis-Spannung max. = 120 V
Basis-Emitter Spannung max. = 6 V
Arbeitsfrequenz max. = 1 MHz
Pinanzahl = 3
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Betriebstemperatur max. = +150 °C

Hersteller-Teilenummern mit S oder NSV als Präfix sind gemäß der Norm AEC-Q101 für die Automobilindustrie zugelassen. Universal-NPN-Transistoren, bis zu 1 A, ON Semiconductor
Weitere Informationen:
Transistor-Typ:
NPN
DC Kollektorstrom max.:
1 A
Kollektor-Emitter-Spannung:
100 V
Gehäusegröße:
PCP
Montage-Typ:
SMD
Verlustleistung max.:
1,3 W
Gleichstromverstärkung min.:
140, 200
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Kollektor-Basis-Spannung max.:
120 V
Basis-Emitter Spannung max.:
6 V
Arbeitsfrequenz max.:
1 MHz
Pinanzahl:
3
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Weitere Suchbegriffe: smd transistor, onsemi transistor, 7740691, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Bipolare Transistoren, onsemi, 2SC3646STDE, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bipolar Transistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,68*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,268* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,51*
€ 7,7469
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,32*
€ 7,5208
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,79*
€ 4,5101
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,68*
€ 4,3792
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,41*
€ 4,0579
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,68*
€ 3,1892
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.