Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: driver; einzelner Transistor; high-side,Torsteuerung IGBT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: driver; einzelner Transistor; high-side,Torsteuerung IGBT
IC: driver; einzelner Transistor; high-side,Torsteuerung IGBT
Artikel-Nr.:
     2805-1EDC20I12AH
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     1EDC20I12AHXUMA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IGBT
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
Hersteller: INFINEON TECHNOLOGIES
Montage: SMD
Gehäuse: PG-DSO-8
Versorgungsspannung: 3,1...17V;13...35V
Ausgangsstrom: -2...2A
Integrierten Schaltkreises-Typ: driver
Anzahl Kanäle: 1
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: galvanische Trennung
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Technologie: EiceDRIVER™
Integrierten Schaltkreises-Art: high-side;Torsteuerung IGBT
Topologie: einzelner Transistor
Spannungsklasse: 600/650/1200V
Weitere Suchbegriffe: igbt infineon, smd transistor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,34*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.