Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; 440mA; 1kVAC; 1kVDC; Keramik; 10x35mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherung: Schmelz; 440mA; 1kVAC; 1kVDC; Keramik; 10x35mm
Sicherung: Schmelz; 440mA; 1kVAC; 1kVDC; Keramik; 10x35mm
Artikel-Nr.:
     2805-0FLU.440T
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     0FLU.440T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Hersteller: LITTELFUSE
Nennspannung: 1kV AC;1kV DC
Nennstrom: 0,44A
Abschaltfähigkeit: 10kA
Anwendung der Sicherungen: Multimeterschutz
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: 10x35mm
Sicherung-Aart: Keramik
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
LITTELFUSE:
LITTELFUSE
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1148
€ 5,95*
ab € 17,39*
€ 25,97*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 16,71*
€ 33,89*
€ 8,95*
ab € 24,97*
€ 35,22*
1 Tag
249
€ 14,99*
ab € 35,82*
€ 54,10*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,89*
€ 40,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,73*
€ 38,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,88*
€ 30,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,93*
€ 28,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,79*
€ 27,12
pro Stück
ab 30 Stück
€ 21,70*
€ 25,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 19,54*
€ 23,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,71*
€ 19,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Littelfuse
0FLU011.T
ab € 43,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.