Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LITTELFUSE 0FLU.440T SICHERUNG, FLINK, 440MA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9943331
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     0FLU.440T
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Produktpalette: FLU
  • Sicherungsgröße, metrisch: 10.3mm x 34.9mm
  • Nennspannung V AC: 1 kV
  • Sicherungsstrom: 440 mA
  • Sicherungsgröße, imperial: 13/32 Zoll x 1-3/8 Zoll
  • Auslöseverhalten: Flink
  • Nennspannung, V DC: 1 kV
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, wickmann feinsicherung, feinsicherung, feinsicherung flink, Elektroanlagen, Industrie, Schaltungsschutz, Sicherungen, LITTELFUSE, 0FLU.440T, 9943331, 994-3331
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1 Tag
    1132
    € 5,95*
    ab € 17,48*
    € 26,14*
    € 5,90*
    ab € 16,68*
    € 34,13*
    € 8,95*
    ab € 25,10*
    € 35,48*
    Lager 139
    249
    € 14,99*
    ab € 35,90*
    € 54,46*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 54,46*
    € 64,81
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 53,34*
    € 63,47
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 45,08*
    € 53,65
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 43,65*
    € 51,94
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 42,01*
    € 49,99
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 35,90*
    € 42,72
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Littelfuse
    0FLU011.T
    ab € 24,87*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.