| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7383197 Herst.-Nr.: 0FLU011.T EAN/GTIN: 5059041930581 |
| |
|
| | |
| Strom = 11A Sicherungsgröße = 10 x 38mm Charakteristik = F Betriebsspannung = 1kV ac/dc Gehäusematerial = Keramik Serie = FLU
UL, CSA. Serie FLU Multimeter-Ersatzsicherungen. Die Sicherungen der Serie Littlefuse FLU sind speziell für den Schutz von Multimetern konzipiert. Durch die Auslegung auf 1000 Vac/dc ist die Serie auch ideal für verschiedene weitere Anwendungen geeignet. Weitere Informationen: | | Strom: | 11A | Sicherungsgröße: | 10 x 38mm | Charakteristik: | F | Betriebsspannung: | 1kV ac/dc | Gehäusematerial: | Keramik | Serie: | FLU |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, wickmann feinsicherung, feinsicherung, feinsicherung flink, 7383197, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, Feinsicherungen, Littelfuse, 0FLU011T, Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Cartridge Fuses |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 24,91* | € 45,36* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 44,55* | € 62,48* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 14,99* | ab € 43,93* | € 66,31* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 59,83* | € 79,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|