Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: PTC Polymer; 40mA; 24V; 24VDC; SMD; verzinnt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherung: PTC Polymer; 40mA; 24V; 24VDC; SMD; verzinnt
Sicherung: PTC Polymer; 40mA; 24V; 24VDC; SMD; verzinnt
Artikel-Nr.:
     2805-0603L004YR
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     0603L004YR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MF-R Sicherung
Resettables
Rückstellende Sicherung
SMD-Sicherung
Hersteller: LITTELFUSE
Montage: SMD
Kontaktbeschichtung: verzinnt
Nennspannung: 24V;24V DC
Betriebstemperatur: -40...85°C
Nennstrom: 40mA
Abschaltfähigkeit: 20A
Sicherungs-Typ: PTC Polymer
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4000
Frei Haus
ab € 1,17*
€ 1,44*
Lager 2805
4000
€ 5,90*
ab € 1,18*
€ 1,45*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 25,00*
ab € 1,50*
€ 2,28*
20
€ 8,95*
ab € 1,89*
€ 2,73*
1 Tag
1850
10
€ 14,99*
ab € 1,02*
€ 2,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4000 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4.000 Stück
Mindestbestellmenge: 4000 Stück ( entspricht € 5.800,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bel Fuse
0ZCM0004FF2G
ab € 0,0714*
Ähnlich
Multicomp
MC011423
ab € 0,061*
Ähnlich
Multicomp
MC011423
ab € 0,0417*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.