Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MC011423 PPTC-SICHERUNG RÜCKST. 24VDC 0.04A SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3020705
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MC011423
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MF-R Sicherung
Resettables
Rückstellende Sicherung
SMD-Sicherung
PPTC-Bauform: 0603 (Metrisch 1608)
  • Auslösestrom: 120 mA
  • Nennstrom, max.: 40 A
  • Produktpalette: -
  • Haltestrom: 40 mA
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Zeit zur Auslösung: 1 s
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Nennspannung: 24 VDC
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: mf-r sicherung, Oberflächenmontage, PPTC-Sicherungen, Rückstellbare, Schaltungsschutz, Sicherungen, Thermistoren, MULTICOMP PRO, MC011423, 3020705, 302-0705
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,061*
      
    Preis gilt ab 300.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,2068*
    € 0,24609
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1449*
    € 0,17243
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1101*
    € 0,13102
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0871*
    € 0,10365
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,076*
    € 0,09044
    pro Stück
    ab 300000 Stück
    € 0,061*
    € 0,07259
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Littelfuse
    0603L004YR
    ab € 1,02*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.