Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LITTELFUSE 0603L004YR PTC-SICHERUNG RÜCKSTELLB 24VDC 0.04A SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2752733
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     0603L004YR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kaltleiter
PTC
MF-R Sicherung
Resettables
PPTC-Bauform: 0603 (Metrisch 1608)
  • Auslösestrom: 120 mA
  • Nennstrom, max.: 20 A
  • Produktpalette: PolySwitch 0603L Series
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Haltestrom: 40 mA
  • Zeit zur Auslösung: 1 s
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Nennspannung: 24 VDC
  • SVHC: No SVHC (12-Jan-2017)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Rückstellende Sicherung, SMD-Sicherung, littlefuse smd-sicherung, kaltleiter, Oberflächenmontage, PPTC-Sicherungen, Rückstellbare, Schaltungsschutz, Sicherungen, Thermistoren, LITTELFUSE, 0603L004YR, 2752733, 275-2733
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    4000
    Frei Haus
    ab € 1,17*
    € 1,44*
    4000
    € 5,90*
    ab € 1,18*
    € 1,45*
    9 Tage
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 1,50*
    € 2,28*
    20
    € 8,95*
    ab € 1,89*
    € 2,73*
    Lager 139
    1850
    10
    € 14,99*
    ab € 1,02*
    € 2,85*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 2,85*
    € 3,3915
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,52*
    € 2,9988
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,16*
    € 2,5704
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 2,08*
    € 2,4752
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,73*
    € 2,0587
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,55*
    € 1,8445
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 1,43*
    € 1,7017
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 1,33*
    € 1,5827
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 1,26*
    € 1,4994
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 1,06*
    € 1,2614
    pro Stück
    ab 40000 Stück
    € 1,02*
    € 1,2138
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 28,50* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Bel Fuse
    0ZCM0004FF2G
    ab € 0,0714*
    Ähnlich
    Multicomp
    MC011423
    ab € 0,061*
    Ähnlich
    Multicomp
    MC011423
    ab € 0,0417*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.