Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wickmann 0603L SMD Sicherung, rückstellend / 120mA, 24V dc 1s 0.04A F 20 A max. 1.8mm 0.75mm 1mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Wickmann 0603L SMD Sicherung, rückstellend / 120mA, 24V dc 1s 0.04A F 20 A max. 1.8mm 0.75mm 1mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1740708
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     0603L004YR
EAN/GTIN:
     5059041317283
Suchbegriffe:
Kaltleiter
PTC
MF-R Sicherung
Resettables
Auslösestrom = 120mA
Betriebsspannung = 24V dc
Auslösezeit = 1s
Haltestrom = 0.04A
Maximaler Strom = 20 A
Länge = 1.8mm
Höhe = 0.75mm
Breite = 1mm
Klemmenmaterial = Kupfer, lötfähig
Minimaler Widerstand = 4Ω
Maximaler Widerstand = 40Ω
Leistungsverlust = 0.5W
Minimale Betriebstemperatur = -40°C
Maximale Betriebstemperatur = +85°C
Betriebstemperaturbereich = –40 → +85 °C

Der PTC der Serie 0603L bietet einen SMD-Überstromschutz für Anwendungen mit geringem Platz, bei denen ein rückstellbarer Schutz benötigt wird.Blei- und halogenfrei Schnelle Reaktion auf Fehlerströme Kompakte Bauweise spart Platz auf der Platine Kleinwiderstand Flach Kompatibel mit hohen Temperaturen des Lötmaterials Anwendungsbereich USB-Peripheriegeräte Festplattenlaufwerke CD-ROMs Plug-and-Play-Schutz für Hauptplatinen und Peripheriegeräte PDAs/Digitalkameras Spielkonsolen-Anschlussschutz
Weitere Informationen:
Auslösestrom:
120mA
Betriebsspannung:
24V dc
Auslösezeit:
1s
Haltestrom:
0.04A
Maximaler Strom:
20 A
Länge:
1.8mm
Höhe:
0.75mm
Breite:
1mm
Klemmenmaterial:
Kupfer, lötfähig
Minimaler Widerstand:
Maximaler Widerstand:
40Ω
Leistungsverlust:
0.5W
Minimale Betriebstemperatur:
-40°C
Maximale Betriebstemperatur:
+85°C
Betriebstemperaturbereich:
–40 → +85 °C
Weitere Suchbegriffe: Rückstellende Sicherung, SMD-Sicherung, littlefuse smd-sicherung, kaltleiter, 1740708, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, Rückstellende Sicherungen, Wickmann, 0603L004YR, Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Resettable Fuses
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4000
Frei Haus
ab € 1,17*
€ 1,44*
4000
€ 5,90*
ab € 1,19*
€ 1,45*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 25,00*
ab € 1,49*
€ 2,29*
Lager 108
20
€ 8,95*
ab € 1,90*
€ 2,73*
2 Tage
1850
10
€ 14,99*
ab € 1,02*
€ 2,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 54,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bel Fuse
0ZCM0004FF2G
ab € 0,0711*
Ähnlich
Multicomp
MC011423
ab € 0,061*
Ähnlich
Multicomp
MC011423
ab € 0,0414*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.