Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LITTELFUSE 0603L004YR PPTC RESETTABLE FUSE, 0.04A, 24VDC, 0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3103068
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     0603L004YR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MF-R Sicherung
Resettables
Rückstellende Sicherung
SMD-Sicherung
Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Produktpalette: PolySwitch 0603L Series
  • Zeit zur Auslösung: 1 s
  • PPTC-Bauform: 0603 (1608 Metric)
  • SVHC: To Be Advised
  • Auslösestrom: 120 mA
  • Haltestrom: 40 mA
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Nennstrom, max.: 20 A
  • Nennspannung: 24 VDC
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: littlefuse smd-sicherung, mf-r sicherung, PPTC-Sicherungen, Rückstellbare, Schaltungsschutz, Sicherungen, Sonstige, Thermistoren, LITTELFUSE, 0603L004YR, 3103068, 310-3068
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    4000
    € 5,90*
    ab € 1,45*
    € 1,45*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 1,78*
    € 2,35*
    20
    € 8,95*
    ab € 2,27*
    € 2,70*
    1 Tag
    1850
    10
    € 14,99*
    ab € 1,21*
    € 2,84*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,35*
    € 2,7965
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,09*
    € 2,4871
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,91*
    € 2,2729
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,84*
    € 2,1896
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,78*
    € 2,1182
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Bel Fuse
    0ZCM0004FF2G
    ab € 0,0957*
    Ähnlich
    Multicomp
    MC011423
    ab € 0,076*
    Ähnlich
    Multicomp
    MC011423
    ab € 0,0471*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.