Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; träge; 500mA; 125VAC; 125V; 125VDC; SMD; Keramik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-0452.500NRL
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     0452.500NRL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Sicherung
smd-sicherung träge 500 ma
smd-sicherung
littlefuse smd-sicherung
Hersteller: LITTELFUSE
Montage: SMD
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Nennspannung: 125V AC;125V;125V DC
Betriebstemperatur: -55...125°C
Gehäuse: 2410
Nennstrom: 0,5A
Löttemperatur: 260°C / 3 s
Abschaltfähigkeit: 50A
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: 6,1x2,69x2,69mm
Herstellerserie: 452
Sicherung-Aart: Keramik
Sicherungscharakteristika: träge
Ausschaltcharakteristika: 1In: min 4h;2In: max 60s;3In: max 3s;8In: max 100ms;2In: min 1s;3In: min 200ms;8In: min 2ms
Handelsname: NANO2®
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2700
10
€ 14,99*
ab € 0,856*
€ 1,60*
Lager 2805
5000
€ 5,90*
ab € 1,37*
€ 1,68*
10
€ 8,95*
ab € 1,50*
€ 2,14*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5000 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5000 Stück ( entspricht € 8.400,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Licefa
V11-7
ab € 80,51*
Zubehör
Licefa
V11-7-6-10
ab € 143,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.