Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LITTELFUSE 0452.500NRL SICHERUNG, ANTISURGE, SMD, 500MA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9922326
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     0452.500NRL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Sicherung
smd-sicherung träge 500 ma
smd-sicherung
littlefuse smd-sicherung
Produktpalette: NANO2 Slo-Blo 452 Series
  • Nennspannung V AC: 125 VAC
  • Schaltvermögen DC-Strom: 50 A
  • Sicherungsstrom: 500 mA
  • Bauform - Sicherung: 2410 [Metrisch 6125]
  • Auslöseverhalten: Träge
  • Nennspannung, V DC: 125 VDC
  • SVHC: Lead (25-Jun-2020)
  • Schaltvermögen AC-Strom: 50 A
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schaltungsschutz, Sicherungen, SMD-Sicherungen, LITTELFUSE, 0452.500NRL, 9922326, 992-2326
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    2740
    10
    € 14,99*
    ab € 1,066*
    € 1,59*
    5000
    € 5,90*
    ab € 1,67*
    € 1,67*
    10
    € 8,95*
    ab € 1,83*
    € 2,13*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 1,59*
    € 1,8921
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 1,58*
    € 1,8802
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,48*
    € 1,7612
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,167*
    € 1,38873
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,137*
    € 1,35303
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,127*
    € 1,34113
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,117*
    € 1,32923
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 1,097*
    € 1,30543
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 1,087*
    € 1,29353
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 1,076*
    € 1,28044
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 1,066*
    € 1,26854
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 15,90* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Licefa
    V11-7
    ab € 92,89*
    Zubehör
    Licefa
    V11-7-6-10
    ab € 159,95*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.