Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Littelfuse Sicherung, nicht rückstellend 500mA 125V ac Keramik T 6.1mm 2.69mm 2.69mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7693725
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     0452.500NRL
EAN/GTIN:
     5059041224277
Suchbegriffe:
SMD-Sicherung
smd-sicherung träge 500 ma
smd-sicherung
littlefuse smd-sicherung
Strom = 500mA
Betriebsspannung = 125V ac
Charakteristik = T
Gehäusematerial = Keramik
Gehäuselänge = 6.1mm
Gehäusebreite = 2.69mm
Gehäusehöhe = 2.69mm
Ausschaltvermögen = 10000 A @ 125 V ac/dc
Minimale Betriebstemperatur = -55°C
Maximale Betriebstemperatur = +125°C
Abmessungen = 6.1 x 2.69 x 2.69mm

CSA, UL. SMD-Sicherungen Littelfuse Serie 452 NANO ;sup>2 ;/sup>. Die SMD-Sicherungen der Serie 452 NANO ;sup>2 ;/sup> von Littelfuse bieten eine verbesserte Einschaltstromfestigkeit, die zu weniger fälschlichen Auslösungen aufgrund von Einschaltströmen führt, wie es bei flinken Sicherungen der Fall ist. Die SMD-Sicherungen der Serie 452 NANO ;sup>2 ;/sup> sind für eine Vielzahl an Anwendungen geeignet. Zeitverzögerung Kleines Format Geringe Verringerung aufgrund von Temperatur
Weitere Informationen:
Strom:
500mA
Betriebsspannung:
125V ac
Charakteristik:
T
Gehäusematerial:
Keramik
Gehäuselänge:
6.1mm
Gehäusebreite:
2.69mm
Gehäusehöhe:
2.69mm
Ausschaltvermögen:
10000 A @ 125 V ac/dc
Minimale Betriebstemperatur:
-55°C
Maximale Betriebstemperatur:
+125°C
Abmessungen:
6.1 x 2.69 x 2.69mm
Weitere Suchbegriffe: 7693725, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, Nicht-rückstellende Sicherungen, Littelfuse, 0452500NRL, Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Non Resettable Fuses
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2700
10
€ 14,99*
ab € 0,856*
€ 1,60*
5000
€ 5,90*
ab € 1,37*
€ 1,68*
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 1,50*
€ 2,14*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 21,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Licefa
V11-7
ab € 80,51*
Zubehör
Licefa
V11-7-6-10
ab € 143,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.