SMD-Sicherung, 3404.2322.11, SCHURTER Die 3404.2322.11 ist eine träge Sicherung mit einem Halter, der Sicherungen sicher in Stromkreise integriert, einen robusten Strompfad gewährleistet (die Spann...
SMD-Sicherung, 3404.2322.23, SCHURTER Die 3404.2322.23 ist eine träge Sicherung mit einem Halter, der Sicherungen sicher in Stromkreise integriert, einen robusten Strompfad gewährleistet (die Spann...
SMD-Sicherung, 3404.2322.22, SCHURTER Die 3404.2322.22 ist eine träge Sicherung mit einem Halter, der Sicherungen sicher in Stromkreise integriert, einen robusten Strompfad gewährleistet (die Spann...
SMD-Sicherung, 3403.0163.11, SCHURTER Die 3403.0163.11 ist eine oberflächenmontierte Sicherung mit Zeitverzögerung, die einen vorübergehenden Stromstoß zulässt, ohne dass der Nennstrom der Sicherun...
SMD-Sicherung, 3403.0163.24, SCHURTER Die 3403.0163.24 ist eine SMT-Sicherung. Sie ist eine träge Sicherung und kann direkt auf Leiterplatten gelötet werden. Features * Material Gehäuse Thermoplast...
SMD-Sicherung, 0443.500DR, Littelfuse Die 250 V Sicherung ist eine kleine, quadratische, oberflächenmontierbare Sicherung, die für die Einhaltung der RoHS-Richtlinie ausgelegt ist. Dieses Produkt i...
SMD-Sicherung, 0157.500DRT, Littelfuse Die 0157.500DRT ist eine kleine, quadratische, träge oberflächenmontierbare Sicherung, die in oberflächenmontierbaren Sicherungsclips montiert ist. Der Sicher...
SMD-Sicherung, 3404.2413.11, SCHURTER Die 3404.2413.11 ist eine träge SMT-Sicherung mit Clips und wird für Überstromschutzanwendungen verwendet. Features * Material Glasrohr * Materialanschlüsse ve...