Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; super schnell; 375mA; 125V; axial; 2,8x7,1mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherung: Schmelz; super schnell; 375mA; 125V; axial; 2,8x7,1mm
Sicherung: Schmelz; super schnell; 375mA; 125V; axial; 2,8x7,1mm
Artikel-Nr.:
     2805-0251.375MAT1L
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     0251.375MAT1L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial-Sicherung
Axiale Sicherung
Feinsicherung
G-Sicherung
Hersteller: LITTELFUSE
Nennspannung: 125V
Nennstrom: 0,375A
Ausgänge: Lötverbindung
Abschaltfähigkeit: 50A
Spannungsabfall max.: 215mV
I2t Energie: 0,0296A2s
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: 2,8x7,1mm
Durchmesser der Ausgänge: 0,64mm
Verpackungs-Art: Band;Ammo Pack
Herstellerserie: PICO II
Sicherung-Aart: Mini;axial
Sicherungscharakteristika: super schnell
Ausschaltcharakteristika: 1In: min 4h;2,75In: max 300ms;4In: max 30ms;10In: max 4ms;2In: max 1s
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
LITTELFUSE:
LITTELFUSE
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
Frei Haus
ab € 0,67*
€ 0,67*
Lager 2805
1000
€ 5,90*
ab € 0,59*
€ 0,70*
1 Tag
640
1
€ 14,99*
ab € 0,528*
€ 1,86*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 700,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.