Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LITTELFUSE 0251.375MAT1L SICHERUNG, QUICK BLOW, 375MA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1596448
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     0251.375MAT1L
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial-Sicherung
Axiale Sicherung
Feinsicherung
G-Sicherung
Produktpalette: PICO II 251 Series
  • Nennspannung V AC: 125 V
  • Schaltvermögen DC-Strom: 300 A
  • Sicherungsstrom: 375 mA
  • Bauform - Sicherung: Axial bedrahtet
  • Auslöseverhalten: Sehr flink
  • Nennspannung, V DC: 125 V
  • Schaltvermögen AC-Strom: 50 A
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Glassicherung, Keramiksicherung, Zylindersicherung, Zylindersicherungen, Kleinstsicherung, Subminiature-Sicherung, PCB Sicherung, axiale sicherung, PCB-Sicherungen, Schaltungsschutz, Sicherungen, LITTELFUSE, 0251.375MAT1L, 1596448, 159-6448
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1000
    € 6,90*
    ab € 0,59*
    € 0,75*
    1000
    Frei Haus
    ab € 0,61*
    € 0,77*
    Lager 139
    966
    1
    € 14,99*
    ab € 0,538*
    € 2,03*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,03*
    € 2,4157
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,74*
    € 2,0706
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,325*
    € 1,57675
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,071*
    € 1,27449
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,041*
    € 1,23879
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,011*
    € 1,20309
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,86*
    € 1,0234
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,789*
    € 0,93891
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,729*
    € 0,86751
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,668*
    € 0,79492
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,538*
    € 0,64022
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.