Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; schnell; 50mA; 250V; axial; 3x8,4mm; 242


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherung: Schmelz; schnell; 50mA; 250V; axial; 3x8,4mm; 242
Sicherung: Schmelz; schnell; 50mA; 250V; axial; 3x8,4mm; 242
Artikel-Nr.:
     2805-0242.050UAT1
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     0242.050UAT1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial-Sicherung
Axiale Sicherung
Feinsicherung
G-Sicherung
Hersteller: LITTELFUSE
Nennspannung: 0,25kV
Nennstrom: 50mA
Ausgänge: Lötverbindung
Abschaltfähigkeit: 4kA
I2t Energie: 0,000103A2s
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: 3x8,4mm
Durchmesser der Ausgänge: 0,6mm
Verpackungs-Art: Band;Ammo Pack
Herstellerserie: 242
Sicherung-Aart: Mini;axial
Sicherungscharakteristika: schnell
Ausschaltcharakteristika: 1,1In: min 4h;3In: max 10s;10In: max 2ms
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
LITTELFUSE:
LITTELFUSE
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 1,26*
€ 2,16*
500
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,66*
€ 3,25*
Lager 2805
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,30*
€ 5,44*
1 Tag
87
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 2,33*
€ 6,19*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 25,00*
ab € 5,06*
€ 7,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.