Feinsicherung, 0034.1529, SCHURTER Die 0034.1529 ist eine flinke Feinsicherung, die zum Schutz weniger empfindlicher Komponenten und zum Schutz von Kabeln vor Schmelzen oder Feuer bei Überlast eing...
Sicherungsgröße, metrisch: 5mm x 20mm Nennspannung V AC: 250 V Produktpalette: S500 Sicherungsstrom: 50 mA Sicherungsgröße, imperial: 0.2 Zoll x 0.79 Zoll Auslöseverhalten: Flink SVHC: No SVHC (10-...
Strom = 50mA Sicherungsgröße = 5 x 20mm Charakteristik = F Betriebsspannung = 250V ac Gehäusematerial = Glas Serie = Eaton Bussmann LBC-Patronensicherungen von Eaton Bussmann, flink (F) - Glasgehäu...
Produktpalette: 216 Sicherungsgröße, metrisch: 5mm x 20mm Nennspannung V AC: 250 V Sicherungsstrom: 50 mA Sicherungsgröße, imperial: 0.2 Zoll x 0.79 Zoll Auslöseverhalten: Flink SVHC: No SVHC (25-J...
Strom = 50mA Sicherungsgröße = 5 x 20mm Charakteristik = F Betriebsspannung = 250V ac Gehäusematerial = Glas Serie = 217 Diese Patronensicherung entspricht internationalen Standards (IEC) für den w...
Sicherungsgröße, metrisch: 5mm x 20mm Nennspannung V AC: 250 V Produktpalette: 217 Sicherungsstrom: 50 mA Sicherungsgröße, imperial: 0.2 Zoll x 0.79 Zoll Auslöseverhalten: Flink SVHC: No SVHC (25-J...
Sicherung, 0242.050UAT1, Littelfuse Die 0242.050UAT1 Sicherung ist für Barrierestromkreise in eigensicheren Anwendungen in explosionsgefährdeten Bereichen konzipiert und bietet Überstromschutzlösun...
Feinsicherung, 7010.3140, SCHURTER Die 7010.3140 ist eine flinke Feinsicherung, die zum Schutz weniger empfindlicher Komponenten und zum Schutz von Kabeln vor Schmelzen oder Feuer im Falle einer Üb...
Feinsicherung, 0217.050TXP, LITTELFUSE Die 0217.050TXP ist eine flinke Sicherung, die zum Schutz weniger empfindlicher Komponenten und zum Schutz von Kabeln vor Schmelzen oder Feuer bei Überlast ei...
Gerätesicherung, 0034.3851.TR, SCHURTER Gerätesicherung mit Pigtail, 5.4 x 22.5 mm, Flink F, cULus, 250 VAC. Features * Tiefes Ausschaltvermögen * UL Standard Sicherung
Gerätesicherung, 0034.3851.PT, SCHURTER Gerätesicherung mit Pigtail, 5.4 x 22.5 mm, Flink F, cULus, 250 VAC. Features * Tiefes Ausschaltvermögen * UL Standard Sicherung
Feinsicherung 5x20mm Flinke G-Sicherungseinsatze werden zum Schutz solcher Gerate verwendet, bei denen beim Einschalten oder im Betrieb keine Stromsto?e auftreten, aber hohe Uber- oder Kurzschlusss...
Radiale Sicherung, Typ=0034.6001, Ausschaltvermögen bei Spannung (AC)=35 A, Ausschaltvermögen bei Spannung (DC)=-999, Breite=8.5 mm, Höhe=-999, Lagerungstemperatur max.=40 °C, Lagerungstemperatur m...