Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LITTELFUSE 0242.050UAT1 KLEINSTSICHERUNG 50MA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1183970
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     0242.050UAT1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial-Sicherung
Axiale Sicherung
Feinsicherung
G-Sicherung
Produktpalette: 242
  • Nennspannung V AC: 250 V
  • Schaltvermögen DC-Strom: 4 kA
  • Sicherungsstrom: 50 mA
  • Bauform - Sicherung: Axial bedrahtet
  • Auslöseverhalten: Flink
  • Nennspannung, V DC: 250 V
  • SVHC: No SVHC (12-Jan-2017)
  • Schaltvermögen AC-Strom: 4 kA
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Glassicherung, Keramiksicherung, Zylindersicherung, Zylindersicherungen, Kleinstsicherung, Subminiature-Sicherung, PCB Sicherung, feinsicherung 50ma flink, axiale sicherung, wickmann feinsicherung, PCB-Sicherungen, Schaltungsschutz, Sicherungen, LITTELFUSE, 0242.050UAT1, 1183970, 118-3970
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    pro Stück
    € 8,95*
    ab € 1,27*
    € 2,11*
    500
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 2,66*
    € 3,25*
    1
    pro Stück
    € 5,90*
    ab € 1,31*
    € 5,42*
    Lager 139
    90
    1
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 2,34*
    € 6,19*
    9 Tage
    nicht lagernd
    1
    pro Paket
    € 25,00*
    ab € 5,01*
    € 7,54*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,19*
    € 7,37
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,23*
    € 6,22
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,00*
    € 5,95
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,77*
    € 4,49
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,07*
    € 3,65
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 2,98*
    € 3,55
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,93*
    € 3,49
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 2,88*
    € 3,43
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 2,83*
    € 3,37
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 2,34*
    € 2,78
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.