Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: Thermostat; NC; 10A; 250VAC; Schraubklemmen; -45÷80°C; IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor: Thermostat; NC; 10A; 250VAC; Schraubklemmen; -45÷80°C; IP20
Sensor: Thermostat; NC; 10A; 250VAC; Schraubklemmen; -45÷80°C; IP20
Artikel-Nr.:
     2805-01115.9-00
Hersteller:
     Stego Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     01115.9-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bimetall-Thermostat
Bimetallschalter
Bimetallthermoschalter
Bimetallthermostat
Hersteller: STEGO
Montage: für DIN-Schiene
Mechanische Haltbarkeit: 100000 Zyklen
Betriebstemperatur: -45...80°C
Max. Betriebsspannung: 250V AC
Dichtheitsklasse: IP20
Betriebsstrom max.: 10A
Ausgangskonfiguration: NC
Anschlüsse: Schraubklemmen
Sensoren-Typ: Thermostat
Temperaturregelbereich: 32...140°F
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
STEGO:
STEGO
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 10,25*
€ 18,48*
9 Tage
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 59,95*
€ 108,42*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,48*
€ 21,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,02*
€ 21,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Multicomp
SPC23698
ab € 13,47*
Zubehör
Stego Elektrotechnik
03102.9-00
ab € 315,58*
Zubehör
Stego Elektrotechnik
03103.9-00
ab € 336,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.