Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STEGO 03102.9-00 FAN HEATER, 100W, -49 TO 158 DEG F, 120V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2581680
Hersteller:
     Stego Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     03102.9-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse
Gehäuseheizung
Racks
Schränke
Produktpalette: HVL 031 Series
  • SVHC: No SVHC (16-Jan-2020)
  • Außentiefe - imperial: 4.41 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 80 mm
  • Außenhöhe - metrisch: 46.99 mm
  • Außenbreite - Zoll: 3.15 Zoll
  • Ausgangsleistung: 100 W
  • Nennspannung V AC: 120 V
  • Außentiefe - metrisch: 112 mm
  • Außenhöhe - imperial: 1.85 Zoll
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: STEGO, 03102.9-00, 2581680, 258-1680
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 315,58*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 501,82*
    € 597,17
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 482,93*
    € 574,69
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 426,80*
    € 507,89
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 378,66*
    € 450,61
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 341,74*
    € 406,67
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 333,32*
    € 396,65
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 315,58*
    € 375,54
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Stego Elektrotechnik
    01115.9-00
    ab € 10,25*
    Zubehör
    Stego Elektrotechnik
    01231.0-00
    ab € 82,88*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.