Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO SPC23698 DIN MOUNTING RAIL, 35MM, ALUMINIUM, Acce


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1624190
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     SPC23698
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN-Montageschiene
Gehäuse
Racks
Schränke
SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Höhe: 7.5 mm
  • Schienenmaterial: Aluminum
  • Länge: 1 m
  • Mittenabstand Montagelöcher: 36 mm
  • Zur Verwendung mit: -
  • Breite: 35 mm
  • Produktpalette: Multicomp Pro DIN Mounting Rails
  • Art des Zubehörs: DIN Mounting Rail
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: MULTICOMP PRO, SPC23698, 1624190, 162-4190
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 13,47*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 23,90*
    € 28,44
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 23,67*
    € 28,17
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 21,92*
    € 26,08
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 18,31*
    € 21,79
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 17,88*
    € 21,28
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 16,80*
    € 19,99
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 13,47*
    € 16,03
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    SMS-EC
    ab € 1,19*
    Zubehör
    Multicomp
    SMS-RC
    ab € 0,568*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.