Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STEGO 03103.9-00 FAN HEATER, 150W, -49 TO 158 DEG F, 120V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2581681
Hersteller:
     Stego Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     03103.9-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse
Gehäuseheizung
Racks
Schränke
Außenbreite - metrisch: 80 mm
  • SVHC: No SVHC (16-Jan-2020)
  • Ausgangsleistung: 150 W
  • Produktpalette: HVL 031 Series
  • Außentiefe - imperial: 4.41 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 46.99 mm
  • Außenbreite - Zoll: 3.15 Zoll
  • Nennspannung V AC: 120 V
  • Außenhöhe - imperial: 1.85 Zoll
  • Außentiefe - metrisch: 112 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: STEGO, 03103.9-00, 2581681, 258-1681
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 336,40*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 533,50*
    € 634,87
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 514,58*
    € 612,35
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 455,45*
    € 541,99
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 403,70*
    € 480,40
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 364,37*
    € 433,60
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 355,37*
    € 422,89
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 336,40*
    € 400,32
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.