Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; träge; 5A; 250VAC; zylindrisch,aus Glas; FST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherung: Schmelz; träge; 5A; 250VAC; zylindrisch,aus Glas; FST
Sicherung: Schmelz; träge; 5A; 250VAC; zylindrisch,aus Glas; FST
Artikel-Nr.:
     2805-0034.3124
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     0034.3124
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Hersteller: SCHURTER
Nennspannung: 250V AC
Nennstrom: 5A
Abschaltfähigkeit: 200A
Spannungsabfall max.: 0,1V
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: 5x20mm
Herstellerserie: FST
Sicherung-Aart: Mini;aus Glas;zylindrisch
Sicherungscharakteristika: träge
Ausschaltcharakteristika: 1,5In: min 1h;2,1In: max 120s;2,75In: max 10s;4In: min 150ms;4In: max 3s;10In: min 20ms;10In: max 300ms;2,75In: min 600ms
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
SCHURTER:
SCHURTER
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,117*
€ 0,397*
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,20*
€ 0,41*
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,313*
€ 0,64*
10
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,29*
€ 0,71*
10 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 31,43*
€ 42,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,397*
€ 0,47243
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,257*
€ 0,30583
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,224*
€ 0,26656
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,181*
€ 0,21539
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,148*
€ 0,17612
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,117*
€ 0,13923
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 3,97* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schurter
0031.8201
ab € 0,28*
Zubehör
Schurter
3101.0045
ab € 0,98*
Zubehör
Schurter
3101.0010
ab € 1,02*
Zubehör
Schurter
3101.0025
ab € 1,10*
Zubehör
Schurter
0031.1753
ab € 2,35*
Zubehör
Schurter
3101.0050
ab € 0,99*
Zubehör
Schurter
0031.8221
ab € 8,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.