Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 05075611001 - Klick-Drehmomentschlüssel - Nm - Mechanisch - 3/8" - 20 - 100 Nm - Stahl (05075611001)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753W-4762158
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05075611001
EAN/GTIN:
     4013288193209
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Drehmomentschlüssel Elektrisch

Hauptmerkmale

Merkmale  
Produkttyp  Klick-Drehmomentschlüssel
Maßeinheit  Nm
Typ  Mechanisch
Vierkantantrieb Größe  3/8"
Drehmomentbereich  20 - 100 Nm
Wellenfarbe  Stahl
Handgrifffarbe  Schwarz/Grün
  
Gewicht und Abmessungen  
Länge (mm)  40,5 cm

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,3 kg
Produkttyp:
Klick-Drehmomentschlüssel
Maßeinheit:
Nm
Typ:
Mechanisch
Vierkantantrieb Größe:
3/8"
Drehmomentbereich:
20 - 100 Nm
Wellenfarbe:
Stahl
Handgrifffarbe:
Schwarz/Grün
Länge (mm):
40,5 cm
Weitere Suchbegriffe: Elektrischer Drehmomentschlüssel, Hebel-Umschaltknarre, Hebelumschaltknarre, Umschaltknarre, Umschaltratsche, drehmomentschlüssel 20-100nm 3/8, umschaltknarre 3/8, umschaltknarre, 05075611001, wera, clicktorque, drehmomentschlüssel, klickdrehmomentschlüssel, drehmomentschlssel, klickdrehmomentschlssel, click, torque, klick, 3/8", 100nm, vierkant, 405mm, mechanisch, zoll, stahl, 8"pArtikel.DciPid
Angebote (38)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
102
€ 5,90*
ab € 91,74*
€ 108,19*
€ 4,90*
ab € 95,18*
€ 115,62*
1 Tag
102
€ 4,95*
ab € 98,43*
€ 116,11*
1 Tag
102
Frei Haus
ab € 93,39*
€ 116,28*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 157,60*
€ 180,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,02*
€ 214,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,37*
€ 213,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,41*
€ 199,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,67*
€ 195,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,60*
€ 187,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05075624001
ab € 216,79*
Ähnlich
Wera
05075610001
ab € 86,31*
Ähnlich
Wera
05075620001
ab € 87,96*
Ähnlich
Wera
05075621001
ab € 91,72*
Ähnlich
Wera
05075622001
ab € 98,34*
Ähnlich
Wera
05075623001
ab € 109,27*
Ähnlich
Wera
075630
ab € 816,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.