Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Camera Bag "Hardcase Carbon Style 60 H" - Hartschalentasche Kamera - EVA - Schwarz (00023139)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-867440
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00023139
EAN/GTIN:
     4007249231390
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer

Übersicht

Kurzinfo  Hama Camera Bag "Hardcase Carbon Style 60 H" - Hartschalentasche Kamera - EVA - Schwarz
Gruppe  Tragetaschen
Hersteller  Hama
Hersteller Art. Nr.  00023139
EAN/UPC  4007249231390

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Hama Camera Bag "Hardcase Carbon Style 60 H" - Hartschalentasche Kamera
Produkttyp  Hartschalentasche Kamera
Gewicht  60 g
Material  EVA
Farbe  Schwarz

Ausführliche Details

Allgemein  
Gewicht  60 g
Material  EVA
Farbe  Schwarz
  
Tragetasche  
Typ  Hartschalentasche
Empfohlene Verwendung  Kamera
Tragegurt  Gürtelschlaufe, Halsriemen
Verschlussart  Reißverschluss
Zusätzliche Fächer  Memory-Karte
Innenmaße  6.5 cm x 3 cm x 10.5 cm
Funktionen  Innentasche

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,1 kg
Material:
EVA
Farbe:
Schwarz
Typ:
Hartschalentasche
Empfohlene Verwendung:
Kamera
Tragegurt:
Gürtelschlaufe, Halsriemen
Verschlussart:
Reißverschluss
Zusätzliche Fächer:
Memory-Karte
Innenmaße:
6.5 cm x 3 cm x 10.5 cm
Funktionen:
Innentasche
Weitere Suchbegriffe: Kameratasche, Videotasche, hama videotasche, camcordertasche, 00023139, hama, carbon, schwarz, style, hardcase, kameratasche, "hardcase, camera, hartschalentasche, kamera, ethylenvinylacetat, ethylen, vinylacetat, style"
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 7,44*
€ 11,83*
€ 5,00*
ab € 8,44*
€ 11,84*
3 Tage
55
€ 4,99*
ab € 8,95*
€ 12,53*
€ 3,90*
ab € 9,58*
€ 13,36*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 30,64*
€ 41,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,50*
€ 49,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,10*
€ 48,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,83*
€ 46,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,61*
€ 43,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,09*
€ 41,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,64*
€ 36,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00121340
ab € 63,00*
Ähnlich
Hama
00121341
ab € 68,31*
Ähnlich
Hama
00139856
ab € 41,01*
Ähnlich
Hama
00139855
ab € 60,65*
Ähnlich
Hama
00121345
ab € 36,80*
Ähnlich
Hama
00121346
ab € 52,86*
Ähnlich
Hama
00121309
ab € 37,24*
Ähnlich
Hama
00121347
ab € 85,35*
Ähnlich
Hama
00139841
ab € 111,48*
Ähnlich
Hama
00139842
ab € 150,64*
Ähnlich
Hama
00023142
ab € 9,95*
Ähnlich
Hama
00103690
ab € 6,82*
Ähnlich
Hama
00103860
ab € 9,25*
Ähnlich
Hama
00121335
ab € 21,70*
Ähnlich
Hama
00121338
ab € 23,95*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.