Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama "Matera" 130 - Tragetasche für Kamera - recycelter Polyester - Schwarz (00121338)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-7889594
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00121338
EAN/GTIN:
     4047443483812
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer

Übersicht

Kurzinfo  Hama "Matera" 130 - Tragetasche für Kamera - recycelter Polyester - Schwarz
Gruppe  Tragetaschen
Hersteller  Hama
Hersteller Art. Nr.  00121338
Modell  "Matera" 130
EAN/UPC  4047443483812

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Hama "Matera" 130 - Tragetasche für Kamera
Produkttyp  Tragetasche für Kamera
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  20 cm x 10.5 cm x 16.5 cm
Gewicht  375 g
Material  Recycelter Polyester
Farbe  Schwarz

Ausführliche Details

Allgemein  
Breite  20 cm
Tiefe  10.5 cm
Höhe  16.5 cm
Gewicht  375 g
Material  Recycelter Polyester
Farbe  Schwarz
  
Tragetasche  
Typ  Tragetasche
Empfohlene Verwendung  Für Kamera
Tragegurt  Gepäckwagengurt, Tragegriff oben, einstellbarer Schulterriemen
Verschlussart  Reißverschluss
Zusätzliche Fächer  Vordere Zubehörtasche mit Reißverschluss, side pockets
Funktionen  Abwischbar

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,4 kg
Breite:
20 cm
Tiefe:
10.5 cm
Höhe:
16.5 cm
Material:
Recycelter Polyester
Farbe:
Schwarz
Typ:
Tragetasche
Empfohlene Verwendung:
Für Kamera
Verschlussart:
Reißverschluss
Zusätzliche Fächer:
Vordere Zubehörtasche mit Reißverschluss, side pockets
Funktionen:
Abwischbar
Weitere Suchbegriffe: Kameratasche, Videotasche, Schulter-Tasche, Schultertasche, Umhänge-Tasche, Umhängetasche, Umschlag-Tasche, Umschlagtasche, kameratasche polyester schwarz, schulter tasche, hama schultertasche, 00121338, hama, schwarz, matera, kameratasche, "matera", tragetasche, kamera, recycelter, polyester, schultertasche
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
50
€ 4,99*
ab € 24,24*
€ 32,27*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 35,00*
€ 45,77*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,77*
€ 54,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,36*
€ 53,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,59*
€ 51,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,48*
€ 50,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,50*
€ 48,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,00*
€ 41,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00121340
ab € 63,99*
Ähnlich
Hama
00121341
ab € 69,32*
Ähnlich
Hama
00121345
ab € 37,37*
Ähnlich
Hama
00121346
ab € 53,66*
Ähnlich
Hama
00121309
ab € 41,11*
Ähnlich
Hama
00139854
ab € 90,53*
Ähnlich
Hama
00121347
ab € 86,42*
Ähnlich
Hama
00139841
ab € 111,29*
Ähnlich
Hama
00139842
ab € 152,14*
Ähnlich
Hama
00023139
ab € 6,67*
Ähnlich
Hama
00023142
ab € 9,88*
Ähnlich
Hama
00103690
ab € 7,10*
Ähnlich
Hama
00103860
ab € 9,23*
Ähnlich
Hama
00126656
ab € 9,93*
Ähnlich
Hama
00121335
ab € 21,61*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.