Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neomounts by Newstar Pro NMPRO-AVSHELF - Montagekomponente (Regal) - für AV-System - Schwarz - Stangenbefestigung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-6226434
Hersteller:
     Neomounts
Herst.-Nr.:
     NMPRO-AVSHELF
EAN/GTIN:
     8717371448134
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Geräteträger
Bildschirmständer

Übersicht

Kurzinfo  Neomounts by Newstar Pro NMPRO-AVSHELF - Montagekomponente (Regal) - für AV-System - Schwarz - Stangenbefestigung
Gruppe  AV-Möbel
Hersteller  Neomounts by Newstar
Hersteller Art. Nr.  NMPRO-AVSHELF
EAN/UPC  8717371448134

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Neomounts by Newstar Pro NMPRO-AVSHELF - Montagekomponente
Produktbeschreibung  Neomounts by Newstar Pro NMPRO-AVSHELF - Montagekomponente - für AV-System
Produkttyp  Montagekomponente - Stangenbefestigung
Montagekomponenten  Regal
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  40 cm x 31 cm x 4.2 cm
Empfohlene Verwendung  AV-System
Max. Ladegewicht  5 kg
Farbe  Schwarz

Ausführliche Details

Allgemein  
Breite  40 cm
Tiefe  31 cm
Höhe  4.2 cm
Farbe  Schwarz
  
Möbel für audiovisuelle Geräte  
Typ  Montagekomponente
Montagekomponenten  Regal
Empfohlene Verwendung  AV-System
Platzierung/Montage  Stangenbefestigung
Max. Ladegewicht  5 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
11,0 kg
Breite:
40 cm
Tiefe:
31 cm
Höhe:
4.2 cm
Farbe:
Schwarz
Typ:
Montagekomponente
Montagekomponenten:
Regal
Empfohlene Verwendung:
AV-System
Platzierung/Montage:
Stangenbefestigung
Max. Ladegewicht:
5 kg
Weitere Suchbegriffe: Bildschirmträger, Monitor Riser, Monitor-Plattform, Monitoraufsatz, Monitorständer, geräteträger schwarz, etagenwagen, newstar bildschirmständer, neomounts, nmproavshelf, newstar, nmpro, avshelf, shelf, nmprom/s, nmproms, series, montagekomponente, regal, avsystem, schwarz, stangenbefestigung, system, series)/black, seriesblack, black
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 57,50*
€ 75,98*
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 59,30*
€ 75,99*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 66,46*
€ 85,01*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 74,03*
€ 95,26*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 80,22*
€ 101,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,79*
€ 121,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,84*
€ 120,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,12*
€ 114,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,13*
€ 109,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,22*
€ 95,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Neomounts
NMPRO-SFPLATE
ab € 83,03*
Ähnlich
Neomounts
NMPRO-S1
ab € 391,39*
Ähnlich
Neomounts
NMPRO-CMB1
ab € 188,35*
Ähnlich
Neomounts
NMPRO-CMB3
ab € 584,98*
Ähnlich
Neomounts
NMPRO-CMB4
ab € 779,96*
Ähnlich
Neomounts
NMPRO-WMB2
ab € 284,65*
Ähnlich
Neomounts
NMPRO-WMB3
ab € 494,54*
Ähnlich
Neomounts
NMPRO-WMB4
ab € 644,29*
Ähnlich
Neomounts
NMPRO-M1
ab € 437,15*
Ähnlich
Neomounts
NMPRO-CAMSHELF
ab € 64,49*
Ähnlich
Neomounts
NMPRO-CMB2
ab € 321,09*
Ähnlich
Neomounts
NMPRO-EPCONNECT
ab € 25,35*
Ähnlich
Neomounts
NMPRO-EP150
ab € 90,59*
Ähnlich
Neomounts
NMPRO-EP80
ab € 44,83*
Ähnlich
Neomounts
NMPRO-S12
ab € 545,43*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.