Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neomounts Pro Mobiler Flachbild Bodenständer NMPRO-M1, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neomounts Pro Mobiler Flachbild Bodenständer NMPRO-M1, Schwarz
Neomounts Pro Mobiler Flachbild Bodenständer NMPRO-M1, Schwarz
Neomounts Pro Mobiler Flachbild Bodenständer NMPRO-M1, Schwarz
Neomounts Pro Mobiler Flachbild Bodenständer NMPRO-M1, Schwarz
Neomounts Pro Mobiler Flachbild Bodenständer NMPRO-M1, Schwarz
Neomounts Pro Mobiler Flachbild Bodenständer NMPRO-M1, Schwarz
Neomounts Pro Mobiler Flachbild Bodenständer NMPRO-M1, Schwarz
Neomounts Pro Mobiler Flachbild Bodenständer NMPRO-M1, Schwarz
Neomounts Pro Mobiler Flachbild Bodenständer NMPRO-M1, Schwarz
Neomounts Pro Mobiler Flachbild Bodenständer NMPRO-M1, Schwarz
Neomounts Pro Mobiler Flachbild Bodenständer NMPRO-M1, Schwarz
Neomounts Pro Mobiler Flachbild Bodenständer NMPRO-M1, Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1024-NMPRO-M1
Hersteller:
     Neomounts by Newstar
Herst.-Nr.:
     NMPRO-M1
EAN/GTIN:
     8717371448103
Artikeldatenblatt
Anleitung
Suchbegriffe:
Bildschirmwagen
Bildschirmständer
Bildschirmträger
Monitor Riser
Der Neomounts Pro Bodenständer, das Modell NMPRO-M1, ist ein mobiler Bodenständer für Flachbildschirme/Flachbild-Fernseher bis 75". Gibt Ihnen die optimale Positionierung für sowohl stehende als sitzende Zuschauer, in jeder Anwendung, in jedem Teil von Ihrem Standort. Neomounts Pro NMPRO-M1 eignet sich für Bildschirme bis 75". Die Tragfähigkeit dieses Produkt ist 50 kg. Das Stativ eignet sich für Bildschirme mit VESA 100x100 bis 600x400mm Lochmuster. Die Rollen erlaubt ihnen das Stativ dorthin zu bewegen wo Sie es brauchen. Rollen Sie diesen Wagen leicht durch Türen und über Schwellen. Eine einzigartige Kabelführung verdeckt und führt Kabel von der Halterung zum Flachbildschirm. Dieser mobile Ständer ist eine großartige Wahl für platzsparende Platzierung oder wenn Wand-, Deckenmontage oder Schreibtisch Platzierung keine Option sind. * Installationsmaterial im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Garantie:
5 Jahre
Min. Bildschirmgröße (inch):
32
Max. Bildschirmgröße (inch):
75
Min. Gewicht (kg):
0
Max. Gewicht (kg):
50
Bildschirme:
1
Min. VESA:
100x100 mm
Max. VESA:
600x400 mm
Montage:
Boden
Typ:
Fixiert
Höhenverstellung:
167 cm
Kabelführung:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 442,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 517,86*
€ 616,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 513,93*
€ 611,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 499,60*
€ 594,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 482,55*
€ 574,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 442,80*
€ 526,93
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Neomounts by Newstar
NMPRO-SFPLATE
ab € 85,25*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
NMPRO-S1
ab € 398,97*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
NMPRO-CMB1
ab € 189,29*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
NMPRO-CMB3
ab € 589,02*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
NMPRO-CMB4
ab € 779,58*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
NMPRO-WMB2
ab € 284,06*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
NMPRO-WMB3
ab € 497,09*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
NMPRO-WMB4
ab € 644,66*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
NMPRO-M21
ab € 756,13*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
NMPRO-AVSHELF
ab € 57,37*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
NMPRO-CAMSHELF
ab € 64,31*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
NMPRO-CMB2
ab € 319,59*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
NMPRO-EPCONNECT
ab € 25,28*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
NMPRO-EP150
ab € 90,52*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
NMPRO-EP80
ab € 44,65*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.