Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neomounts Pro Verlängerungsrohr NMPRO-EP150, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neomounts Pro Verlängerungsrohr NMPRO-EP150, Schwarz
Neomounts Pro Verlängerungsrohr NMPRO-EP150, Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1024-NMPRO-EP150
Hersteller:
     Neomounts by Newstar
Herst.-Nr.:
     NMPRO-EP150
EAN/GTIN:
     8717371447762
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rohrverlängerung
Verlängerungsrohr
newstar verlängerungsrohr
rohrverlängerung
Mit dieser Neomounts Pro Verlängerungsstange, Modell NMPRO-EP150, können Sie den Abstand vom Bildschirm bis zur Decke verlängern. Ideal bei der Verwendung von hohen Decken. Dieses Verlängerungsrohr ist für die NMPRO-C-Serie geeignet.
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Garantie:
5 Jahre
Montage:
Decke
Höhenverstellung:
150 cm
Kabelführung:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 96,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,34*
€ 144,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,03*
€ 142,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,38*
€ 137,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,47*
€ 136,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,98*
€ 115,41
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Neomounts by Newstar
NMPRO-SFPLATE
ab € 85,45*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
NMPRO-S1
ab € 397,84*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
NMPRO-CMB1
ab € 189,07*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
NMPRO-CMB3
ab € 586,59*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
NMPRO-CMB4
ab € 779,69*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
NMPRO-WMB2
ab € 285,26*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
NMPRO-WMB3
ab € 492,62*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
NMPRO-WMB4
ab € 648,30*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
NMPRO-M1
ab € 436,08*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
NMPRO-M21
ab € 751,86*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
NMPRO-AVSHELF
ab € 57,33*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
NMPRO-CAMSHELF
ab € 64,51*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
NMPRO-CMB2
ab € 319,21*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
NMPRO-EPCONNECT
ab € 25,22*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
NMPRO-EP80
ab € 44,59*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.