Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neomounts Pro Multimedia-Halterung NMPRO-CAMSHELF, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neomounts Pro Multimedia-Halterung NMPRO-CAMSHELF, Schwarz
Neomounts Pro Multimedia-Halterung NMPRO-CAMSHELF, Schwarz
Neomounts Pro Multimedia-Halterung NMPRO-CAMSHELF, Schwarz
Neomounts Pro Multimedia-Halterung NMPRO-CAMSHELF, Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1024-NMPRO-CAMSHELF
Hersteller:
     Neomounts by Newstar
Herst.-Nr.:
     NMPRO-CAMSHELF
EAN/GTIN:
     8717371448127
Artikeldatenblatt
Anleitung
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
etagenwagen
Neomounts Pro Modell NMPRO-CAMSHELF ist eine universelle CAM-Geräteträger der NMPRO-M und NMPRO-S Serie. Das CAM-Geräteträger kann auf der Säule montiert werden und die Platte hat eine Breite von 25 cm, eine Tiefe von 14,5 cm un eine Höhe von 65,4 cm. Die Tragfähigkeit dieses Produkt ist 2 kg. Alle Installationsmaterialien sind im Lieferumfang des Produkts enthalten. Garantie: 5 Jahre.
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Garantie:
5 Jahre
Min. Gewicht (kg):
0
Max. Gewicht (kg):
2
Höhenverstellung:
65 cm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 64,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,74*
€ 100,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,80*
€ 98,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 82,00*
€ 97,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,84*
€ 92,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,84*
€ 87,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,35*
€ 76,58
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Neomounts by Newstar
NMPRO-SFPLATE
ab € 84,98*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
NMPRO-S1
ab € 397,16*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
NMPRO-CMB1
ab € 189,47*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
NMPRO-CMB3
ab € 586,28*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
NMPRO-CMB4
ab € 781,27*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
NMPRO-WMB2
ab € 285,25*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
NMPRO-WMB3
ab € 495,91*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
NMPRO-WMB4
ab € 647,96*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
NMPRO-M1
ab € 437,24*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
NMPRO-M12
ab € 573,61*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
NMPRO-M21
ab € 754,88*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
NMPRO-AVSHELF
ab € 57,38*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
NMPRO-CMB2
ab € 320,27*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
NMPRO-EPCONNECT
ab € 25,38*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
NMPRO-EP150
ab € 90,49*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.